Bluetoothデジタルデプスゲージ 超軽量コンパクト 1/1000

Bluetoothデジタルデプスゲージ 超軽量コンパクト 1/1000 アズワン

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密深さ測定に。

仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●器差(mm):±0.006●最小表示(mm):0.001●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):針状●保護等級:IP67●電源:CR2032●保護等級:IP67●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:日本●コード番号:255-7539 アズワン品番67-5651-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84087869 SSD-2100M
136,000
135,000
148,500 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする