RS Pro デジタルマルチメータ ベンチタイプ 分解能:10μV dc

RS Pro デジタルマルチメータ ベンチタイプ 分解能:10μV dc RS PRO

仕様●マルチメータタイプ:ベンチ●絶対最大直流電流測定:10A dc●絶対最大抵抗測定:50MΩ●絶対最大温度測定:+300℃●測定機能:AC電流、AC電圧、静電容量、導通チェック、DC電流、DC電圧、ダイオードテスト、周波数、抵抗、温度●真のRMS:Y●応用例:電気●最大周波数:1MHz●ディスプレイのタイプ:VFD●モデル番号(P):IDM8342●DC電流測定分解能:10nA dc●抵抗測定分解能:10mΩ●温度測定分解能:0.1℃●長さ:265mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:124-0228 アズワン品番68-4150-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84596778 124-0228
122,000
121,800
133,980 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする