アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境) アズワンの 温度計・温湿度計 サーモグラフィ、測定範囲 -20→ +400 ° C サーモグラフィ、測定範囲 -20→ +400 ° C 注文コード 84584546 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 435-0006-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84584546 435-0006-03 ¥109,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥118,800 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水食品用標準センサ 0.5m ケニス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ 空調用デジタル温度計 エスコ 税込¥8,426 ¥7,660 バスケットへ 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ JCSS認定標準温度計 ケニス 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ デジタル温度計 横河計測 税込¥23,078~ ¥20,980~ Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット TESTO 税込¥901,780 ¥819,800 バスケットへ 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 40528用丸型プローブセンサー デルタトラックジャパン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ デジタル温度計 安立計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 防水型デジタル温度計(センサ付) testo(テストー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 自動体温監視装置 スキャナーボックス BS-07300 HIKVISION(ハイクビジョン) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 固定式非接触温度計 bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ TESTO735-1高精度温度計セット TESTO 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ 赤外線サーモグラフィー TESTO 税込¥703,780 ¥639,800 バスケットへ 表面温度計 testo(テストー) 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計放射温度計ハンディタイプ放射温度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります ガンタイプ ハンディタイプ放射温度計 サーモグラフィ サーマルカメラ シェアする マイページ 最近見た商品