フィックスレベル 80L/AS201 524B-0.5

フィックスレベル 80L/AS201 524B-0.5 大菱計器製作所

【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。

仕様●形式:524B●寸法(LXWXH):80X17X19mm●感度:0、5mm/m●取付穴径X間隔4、5X70m●コード番号:119-0165014 アズワン品番67-4836-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84086697 0116-01-0000660
28,000
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする