MD100 ボイラー水 本体のみ
ボイラー水測定に必要な検量線プログラムを搭載済み
現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン
暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ
IP68の防水設計
アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛めっき、飲料水、原水処理、排水処理、プール水管理
仕様●測定項目(測定原理)/測定範囲●▼アルミニウム(エリオクロムシアニンR法):0.01~0.25mg/L Al●▼塩化物(チオシアン酸水銀/硝酸鉄法):0.5~20mg/L Cl●▼銅(ビキノリン法):0.05~5mg/L Cu●▼DEHA(PPST法):0.02~0.5mg/L DEHA●▼ヒドラジン(ジメチルアミノベンズアルデヒド法):0.05~0.5mg/L N2H4●▼鉄(フェロジン/チオグリコレート法):0.03~2mg/L Fe●▼溶存酸素(Rhodazine D法):10~800μg/L O2●▼リン酸(バナドモリブデン酸法):5~80mg/L PO4●▼ポリアクリル酸(濁度法):1~30mg/L ポリアクリル●▼シリカ(シリコモリブデン酸法):1~90mg/L SiO2●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、蓋付き丸セル(直径16mm、ガラス)×3本、マルセル用アダプター2種、取扱説明書
アズワン品番68-0320-31
内容量1セット