MD100 銅計 粉末試薬付

MD100 銅計 粉末試薬付 Tintometer MD100 銅計 粉末試薬付 Tintometer MD100 銅計 粉末試薬付 Tintometer

現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン
暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ
IP68の防水設計
アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛 めっき、排水処理

仕様●測定項目:銅●測定方法:ビシンコニン酸法●測定範囲:0.05~5mg/L Cu●波長精度:±1nm●光学系制度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正(工場出荷時にリセット可能)●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、取扱説明書、試薬 アズワン品番68-0320-30 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84070116 276085
146,000
139,800
153,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする