USB受信ユニット
SK-270WP-BとSK-110TRH-Bの無線出力を受信し、接続しているパソコンのExcelへ受信したデータを自動で入力
SK-270WP-BやSK-110TRH-Bの専用ソフトをパソコンに入れなくても、Excelでデータ受信が可能
最大で10台までの機器を接続可能
同一タイミングでのデータ受信は3台まで可能 機器からの送信タイミングが異なる場合は10台の受信が可能
※SK-270WP-B/SK-110TRH-B専用の受信ユニットです
仕様●対象OS:Windows10/11 64bit●使用環境条件:5~35℃、80%rh以下(結露なきこと)●受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)●電源:DC5V 300mA(USBポートから給電)●材質:ABS●寸法:約(W)25×(H)67×(D)11mm(キャップ含む)●質量 :約 11g(キャップ除く)●付属品:取説、キャップ
アズワン品番68-4535-80
内容量1台