温湿度・露点・湿球温度計

温湿度・露点・湿球温度計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい

仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064699CENTER-317
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする