曜日別特売

高精度デジタル温湿度計

高精度デジタル温湿度計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに

仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064130TH-380
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする