熱中症暑さ指数計

熱中症暑さ指数計 エスコ

仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-181GT●測定項目:暑さ指数(WBGT)、温度、湿度、黒球温度(表示なし)●測定範囲:暑さ指数(WBGT)/0.0~50.0℃ 温度/0.0~50.0℃ 湿度/10.0~95.0%RH 黒球温度(表示なし)/0.0~60.0℃●分解能:0.1℃/0.1%RH●測定精度:暑さ指数(WBGT)/±2.0℃(20.0~40.0℃)、±3.0℃(左記以外) 温度/±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外) 湿度/±5.0%rh(30.0~90.0%rh/at20~30℃)、7.0%rh(左記以外) 黒球温度(表示なし)/±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(上記以外)●電源:コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●サイズ:本体/60(W)×25(D)×122(H)mm 黒球/Φ40mm●重量:70g(電池含む)●付属品:ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個、取扱説明書●最小表示桁:0.1●サンプリング:約20秒●適合規格:JIS B 7922/2023 クラス2適合●音量:約75dB●使用条件:温度/0.0~50.0℃ 湿度/95%rh以下(結露なきこと) 風速/0.3~3.0m/s●使用環境:0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)●電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時●材質:ケース、黒球/ABS樹脂 アズワン品番67-7213-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84535099 EA742MK-15A
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84535099 EA742MK-15A 26799476 SK-181GT SK-181GT 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 26799476 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 1台 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする