ワークテーブル 300シリーズ 移動式 寸法 mm :W1500×D900×H900 全体均等耐荷重 kg :160 自重含む
移動式のベーシックなタイプです。
4輪自在車で小回り抜群で、台車代わりに便利です。
移動時はワークテーブルの上に物をのせないようにお願いします。
本体:脚にスリット穴がありませんので、オプション品の中間棚板は取付けられません。
画像は代表画像です。
仕様●寸法(mm):W1500×D900×H900●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●キャスター:100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個●天板種類:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●<<標準付属品>>キャスター専用スパナ付属●※車上渡し限定です。
アズワン品番67-5986-27
内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。