ワークテーブル 500シリーズ 固定式 寸法 mm :W1500×D750×H900 均等耐荷重 kg :500

ワークテーブル 500シリーズ 固定式 寸法 mm :W1500×D750×H900 均等耐荷重 kg :500 山金工業

軽中量作業に適しています。
画像は代表画像です。

仕様●寸法(mm):W1500×D750×H900●均等耐荷重(kg):500●天板:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5971-13 内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84038370 SJRH-1575-II
79,900
72,980
80,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする