ワークテーブル 800シリーズ 固定式 寸法 mm :W1800×D900×H900 均等耐荷重 kg :800
支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
画像は代表画像です。
仕様●寸法(mm):W1800×D900×H900●均等耐荷重(kg):800●天板種類:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●※車上渡し限定です。
アズワン品番67-5978-76
内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。