ワークテーブル150シリーズワイド引出し 適合天板サイズ:1200×750用 突起物を除く引出し内寸法 mm :W890.5×D390×H40

ワークテーブル150シリーズワイド引出し 適合天板サイズ:1200×750用 突起物を除く引出し内寸法 mm :W890.5×D390×H40 山金工業 ワークテーブル150シリーズワイド引出し 適合天板サイズ:1200×750用 突起物を除く引出し内寸法 mm :W890.5×D390×H40 山金工業

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。
どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。
スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。
鍵なし
仕切板取付不可

仕様●適合天板サイズ:1200×750用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W890.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84039140 UW1275-W-SET
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする