ワークテーブル150シリーズ用中間棚板 適合天板サイズ:1200×450用 棚板外寸法 mm :W956×D335
鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。
スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。
画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1200×450用●棚板外寸法(mm):W956×D335●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本
アズワン品番67-5971-21
内容量1枚