ワークテーブル150シリーズ用中間棚板 適合天板サイズ:900×450用 棚板外寸法 mm :W656×D335

ワークテーブル150シリーズ用中間棚板 適合天板サイズ:900×450用 棚板外寸法 mm :W656×D335 山金工業

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。
スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。
画像は代表画像です。

仕様●適合天板サイズ:900×450用●棚板外寸法(mm):W656×D335●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-33 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84037889 UTM-945-W-SET
14,950
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする