ワークテーブル架台 棚板2段タイプ 外寸: mm :W1511×D300×H600 1段当り均等耐荷重 kg :80

ワークテーブル架台 棚板2段タイプ 外寸: mm :W1511×D300×H600 1段当り均等耐荷重 kg :80 山金工業

組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。
コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。
棚板角度は3段階からお選び頂けます。
使用可能なワークテーブルの寸法はW1500です。
天板厚40mmまで取付可能です。
天板つかみしろ32mm以上必要です。
画像は代表画像です。

内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84036148 WK2-1500-IV 67-5991-82
52,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
84036279 WK2-1500-G 67-5991-81
52,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする