200044494 LFT-LG-600-SL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置

200044494 LFT-LG-600-SL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。

仕様●均等荷重(kg):102●色:シルバー●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:224-7444 アズワン品番67-5602-80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84118294 LFT-LG-600-SL
76,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84118294 LFT-LG-600-SL 55493735 LFT-LG-600-SL LFT-LG-600-SL テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業) 55493735 テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業) 1セット 68,980 税込75,878 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする