アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの コンテナー アズワンの ボックスコンテナ テンバコ ED52・25嵩上げフレーム ブラック テンバコ ED52・25嵩上げフレーム ブラック 注文コード 84615179 テンバコED-52用、嵩上げ高さ80mmです。 仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):648×448×89 アズワン品番67-6648-54 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 67404400BK00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84615179 67404400BK00 ¥4,910 ¥4,861 ¥4,861 ¥5,347 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボックスコンテナ(ベタ目) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TP-332.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ TP-484L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TP482L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 収納ボックス エスコ 税込¥875~ ¥795~ TP-332B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ TP-463B-G(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ TP-493L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ TP-362B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ TP-462.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ TP-463L-B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ TP461.5L-B-G(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ TP-341B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ TP-462L-B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ TP-361B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ TP-483L-G(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ TP-362.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ TP-341.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ TP-494L-G(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ TP-392B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ) セキスイ 税込¥7,148~ ¥6,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナーボックスコンテナボックスコンテナ(ベタ目) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ(ベタ目) 2色コンテナ バックルコンテナ メッシュコンテナ ネスティングコンテナ 食品用コンテナ バット・トレー ボトルコンテナ シェアする マイページ 最近見た商品