Adafruit Adafruitの パソコン/周辺機器 Adafruitの 記録メディア・メモリー Adafruitの SDカード SPIフラッシュSDカード - XTSD 512MB SPIフラッシュSDカード - XTSD 512MB 注文コード 84579068 仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ストレージ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-39 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ADA-4899 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84579068 ADA-4899 ¥2,710 ¥2,698 ¥2,698 ¥2,968 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 記録メディア・メモリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity データ用CD-R オフィスセーブ 税込¥989 ¥899 バスケットへ SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク) 税込¥18,678~ ¥16,980~ データ用DVD-R Verbatim 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ <AH356>USB3.2対応 32GB スライド式 ブラック 5年保証 Apacer 税込¥736 ¥669 バスケットへ StoreEver LTO9 Ultrium45000 テープドライブ(外付型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 税込¥2,087,800 ¥1,898,000 バスケットへ Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) Anker(アンカー) 税込¥24,990 ¥22,718 バスケットへ <AH356>USB3.2対応 128GB スライド式 ブラック 5年保証 Apacer 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル 16GB BUFFALO(バッファロー) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 産業用マイクロSDHCカード HIDISC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ブルーレイディスク エスコ 税込¥2,827~ ¥2,570~ <AH356>USB3.2対応 64GB スライド式 ブラック 5年保証 Apacer 税込¥879 ¥799 バスケットへ ブルーレイディスク エスコ 税込¥7,953 ¥7,230 バスケットへ NFCリーダ・ライタM-1850S マクセル 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ microSDXC 128GB UHS-I U1 V10 A1 R:100 MB/s アダプタ付 5年保証 Apacer 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ブルーレイディスク エスコ 税込¥3,542~ ¥3,220~ SDHCメモリカード HMCシリーズ omron(オムロン) 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ ソニー BD-R 2層 ソニーマーケティング 税込¥3,518 ¥3,198 IIJmioプリペイドパック(タイプD) IIJ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ USB-A&USB-C 搭載USBメモリー 256GB ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ ブルーレイディスク エスコ 税込¥2,398 ¥2,180 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライパソコン/周辺機器記録メディア・メモリーSDカードSD 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「SDカード」にはこんなカテゴリがあります SD SDHC SDXC シェアする マイページ 最近見た商品