曜日別特売

Nexys A7-100T FPGA Trainer Board

Nexys A7-100T FPGA Trainer Board - DIGILENT
仕様●モジュール/ボードタイプ:トレーニングボード●コアプロセッサ:-●コプロセッサ:-●速度:-●フラッシュサイズ:-●RAMサイズ:-●コネクタタイプ:-●サイズ/寸法:-●動作温度:-●モジュール/ボードタイプ:トレーニングボードアズワン品番68-2033-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84530944410-292
94,400
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする