DIGILENT
Pmod MaxSonar 超音波距離測定モジュール
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:超音波●機能:ソナー●使用IC/部品:LV-MaxSonar-EZ1●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2042-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84522919
240-071
¥
7,220
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください