ラバーエアーダスター

ラバーエアーダスター アズワン ラバーエアーダスター アズワン

本体を曲げるだけでブローが出来る簡易エアーダスター。
本体のゴム部分を曲げる事でバルブの開閉が可能です。
ラバー製なのでブロー対象物に当たってもキズを付け難い仕様になっています。

仕様●重量(約):72g●適応流体:空気●最高使用圧力:.0.7Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル保持部分/真鍮、プラグ/スチール、本体/耐油性ラバー アズワン品番68-4102-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305438 AM-3045-RC
1,250
1,240
1,364 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする