曜日別特売

陶器マグカップ 96個入

陶器マグカップ 96個入 - 三和[店舗什器・備品]

洗面回りにもぴったりなシンプルデザインでどんなお部屋にも馴染みます
ホテル・旅館などの宿泊施設にも。

仕様●サイズ:直径70×高さ80mm●素材:陶器●容量180~200mLアズワン品番67-4814-80内容量1ケース(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84072925APK-W
23,040
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする