関東プラスチック工業
メラミン「かりん」シリーズ 飯椀 身
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ128×H53mm●容量:300cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3243
アズワン品番
67-8143-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84436584
M-230-K
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください