関東プラスチック工業
メラミン「はるな」シリーズ 湯呑
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ95×H56mm●容量:190cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3264
アズワン品番
67-8143-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84438106
M-314-H
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください