曜日別特売

メラミンスクエアプレート 四仕切皿

メラミンスクエアプレート 四仕切皿 - 関東プラスチック工業

スクエアシリーズは使う人次第で様々に変わります。
ポーションだけでも仕切皿と組み合わせても省スペースで楽しいテーブルが作れます。
レストラン・カフェテリア・バンケットルーム使い方は大きく広がります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:270×270×H19mm●カラー:ホワイト●四仕切皿●材質:メラミン●コード番号:AL1470アズワン品番67-8144-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84436469M-2400
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする