福井クラフト
3寸 薬味皿 クリスタル
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):15mm●重量:28g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4674-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554130
85020000
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください