福井クラフト
6.5寸 八角盛器用板 金/銀
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):159mm●サイズ(H):4mm●重量:67g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551506
51306072
¥1,700
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください