福井クラフト
6.5寸 八角盛器用板 金/銀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551506
品番
51306072
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):159mm●サイズ(H):4mm●重量:67g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-61