福井クラフト
PC波筋信玄珍味
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):73mm●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4630-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555189
12010280
¥1,150
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください