福井クラフト
PC波筋信玄珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555189
品番
12010280
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):73mm●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4630-36