福井クラフト
Φ73 ポールシルバータンブラー ステンレス
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):113mm●重量:155g●容量:550mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551165
62164265
¥4,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください