62164265 Φ73 ポールシルバータンブラー ステンレス 福井クラフト 84551165

Φ73 ポールシルバータンブラー ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551165
品番
62164265
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):113mm●重量:155g●容量:550mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする