福井クラフト
カップ用ソーサー
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(H):21mm●重量:104g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557560
83361415
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください