83361415 カップ用ソーサー 福井クラフト 84557560

カップ用ソーサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557560
品番
83361415
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(H):21mm●重量:104g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする