福井クラフト
スマート三点珍味入 朱内黒
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(D):67mm●サイズ(H):35mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4676-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555837
40431420
¥1,400
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください