福井クラフト
スマート三点珍味入 朱内黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555837
品番
40431420
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(D):67mm●サイズ(H):35mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4676-05