福井クラフト
はご板皿 黄金金彩/銀透き
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):7mm●重量:131g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557910
51306465
¥3,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください