福井クラフト
ペーパータオルBOXクリアOMセット
仕様
●サイズ(W):266mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):46mm●重量:440g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4745-21
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555250
81014190
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください