81014190 ペーパータオルBOXクリアOMセット 福井クラフト 84555250

ペーパータオルBOXクリアOMセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555250
品番
81014190
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
仕様
●サイズ(W):266mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):46mm●重量:440g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4745-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする