福井クラフト
メラミン Φ11.0 雅羽反スープボール 白グロス
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):56mm●重量:75g●容量:290mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536210
51025590
¥810
¥
739
¥813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください