曜日別特売

メラミン Φ11.6 雅丸浅小皿 白グロス

メラミン Φ11.6 雅丸浅小皿 白グロス - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):22mm●重量:52g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-91
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8453784751024280
600
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする