福井クラフト
メラミン Φ11.6 雅丸浅小皿 白グロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84537847
品番
51024280
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):22mm●重量:52g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-91