福井クラフト
越前竹盛器用木製目皿161*90*16
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(D):83mm●サイズ(H):19mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4647-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535467
50000200
¥2,450
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください