福井クラフト
江戸弁当 黒 蓋
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):18mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537567
40430260
¥900
¥
819
¥901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください