福井クラフト
木製 8寸 目はじき蛤盛皿 朱塗
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538249
55009880
¥10,900
¥
9,898
¥10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください