ナガノ産業
ステンレス もち取り盆 小 50cm
もち取り盆としてだけではなく、料理の盛り付け容器、ディスプレー用などにもご使用頂けます。
仕様
●用途:もちを丸める際に●直径(約):500mm●使い方1:盆の上にビニールを敷く●使い方2:その上に片栗粉を軽くまぶす●使い方3:盆とビニールにもちが粘着するのを防止できる●仕様:深めのステンレスお盆
アズワン品番
67-9335-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84293994
PR4336
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください