曜日別特売

グラスコーン

グラスコーン - Mixed Elementグラスコーン - Mixed Elementグラスコーン - Mixed Elementグラスコーン - Mixed Element

今、食文化はエンターテインメント性が非常に重要視されています。
美味しいのはもとより、楽しさや、感動の体験がお客様の心を捉える重要な要素になっています。
Mixed Elementとは「混合要素」。
さまざまな食を演出するシーンにおいて、それぞれの素材や、機能を複合的に組み合わせて、見せ方、演出で大きな価値を創造する。
そんな思いをブランドコンセプトにしております。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ42×H105mm●容量:50mL●コード番号:BH1494アズワン品番67-8156-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844332583110006
2,400
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする