曜日別特売

耐熱性 陶器スフレ 10個入

耐熱性 陶器スフレ 10個入 - カンダ[厨房用品]耐熱性 陶器スフレ 10個入 - カンダ[厨房用品]

オーブン、電子レンジに御使用できます。
直火にはかけられません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ60×H35mm、内寸Φ58×H31mm●容量:50cc●耐熱温度:400℃●コード番号:AJ9695アズワン品番67-8151-33内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84429810SS
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする